曜日別特売
CB-6565-GN CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 39906923

CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード39906923品番CB-6565-GN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,210販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番115-5184質量(kg)52.8奥行(mm)602間口(mm)1502アズワン品番64-8440-60グリーン高さ(mm)1802材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)150棚段数5棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1502×602×1802総耐荷重(kg)900有効間口(mm)1420棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)1420均等耐荷重(kg/段)150
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする