曜日別特売
IRV20A-LN11ZP-X1 I Series(IRV20A) SMC 39907306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IRV20A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3/8"付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力注文コード39907306品番IRV20A-LN11ZP-X1
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

適合チューブ外径(Φmm)3/8"適合チューブ外径(inch)(N11)3/8ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力仕様一面配管仕様管継手形状(L)エルボデジタル圧力スイッチ種類(ZP)デジタル圧力スイッチ付(PNPオープンコレクタ1出力ZSE30A-C4H-P-MGD付)オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする