TRUSCO
軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
注文コード
39907429
品番
RAEM-1800F1 DG
参考基準価格(税別)
¥96,540
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650~950
質量(kg)
55
材質(天板)
リノリューム張
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8745
引出し
1列1段 F-1W カギあり
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません