曜日別特売
AF1810-SV アルミ安全フェンス本体 TRUSCO 39908594

アルミ安全フェンス本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色(本体)シルバートラスコ品番124-5986注文コード39908594品番AF1810-SV
参考基準価格(税別)¥39,030販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1800間口(mm)1000トラスコ品番124-5986質量(kg)10色(本体)シルバー奥行(mm)30
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする