曜日別特売
SAEM-1809 DG 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 39908759

軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900注文コード39908759品番SAEM-1809 DG
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)650~950質量(kg)46材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番868-8772アジャスター調整範囲(mm)20昇降方式金具調整式ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0昇降ピッチ(mm)50色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする