SCP2T2-1180 段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ) TRUSCO 39912733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)28.1
内容量1セット注文コード39912733品番SCP2T2-1180
参考基準価格(税別)¥168,480販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。

用途
製品の保管、区分け、輸送に。
グレートラスコ品番116-1922材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン質量(kg)28.1高さ(mm)814奥行(mm)1120間口(mm)1120呼び寸法(mm)1100×1100×H800アズワン品番64-8679-04最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
注意
※観音扉は対面方向での使用に限ります。※段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする