※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルゼン[厨房機器]
一槽シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39913196
品番
BS1-044N
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
高さ(mm)
800
間口(mm)
450
奥行(mm)
450
仕様
(オーバーフロー)あり
トラスコ品番
114-2722
セット内容
水切りホース(800mm 50A)
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
13
バックガード(奥行/高さ)(mm)
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません