TRUSCO
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
荷台寸法(幅)(mm)
600
750
450
600
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39913223
品番
AS-2W-100DU-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260,000
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
116-2366
長さ(mm)
900
質量(kg)
24.5
材質(車輪)
導電ウレタン
タイプ
導電ウレタン車
高さ(mm)
164
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません