曜日別特売
AS-3W-100DU-S オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO 39913643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
荷台寸法(幅)(mm)450
内容量1台注文コード39913643品番AS-3W-100DU-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥262,000

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。トラスコ品番116-2367長さ(mm)800質量(kg)16.3材質(車輪)導電ウレタンタイプ導電ウレタン車高さ(mm)164材質(本体)ステンレス(SUS304)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする