曜日別特売
TC110F4 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター 39914079

4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード39914079品番TC110F4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。

用途主に旋盤での加工に。チャック外径(Φmm)112トラスコ品番239-1317質量(kg)3.4外径把握(mm)2.5~89内径把握(mm)38~78把握力(kN)16

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39914079TC110F402023296TC110F4TC110F4 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工 020232964爪スクロールチャック(分割爪タイプ)小林鉄工1個
109,000
税込119,900
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする