曜日別特売
S-13326AH-26 クロスビーハンドルフックスイベル付 クロスビー 39915874

 

S-13326AH-26 クロスビーハンドルフックスイベル付 クロスビー 39915874
S-13326AH-26 クロスビーハンドルフックスイベル付 クロスビー 39915874

クロスビーハンドルフックスイベル付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
使用荷重(t)21.7
内容量1個注文コード39915874品番S-13326AH-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。

用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。使用荷重(t)21.7トラスコ品番115-1517材質合金鋼質量(kg)38.1寸法A(mm)127寸法D(mm)41.4寸法B(mm)324寸法C(mm)104チェーン線径(Φmm)26有効長l(m)547
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする