681A メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタシート付) 神戸車輌製作所 39915996

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタシート付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
積載荷重(kg)400
内容量1台注文コード39915996品番681A
参考基準価格(税別)¥138,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

標準型四方囲い上フタシート付タイプです。シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。

積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドル高さ(mm)882車輪径(Φmm)130質量(kg)42材質(荷台)スチール材質(車輪)赤ジェンゴムトラスコ品番855-0523材質スチール(荷台)、赤ジェンゴム(車輪)高さ(mm)779キャスター自在ストッパー付き、固定各2個床面高さ(mm)219ストッパーあり特性自在ストッパー付有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)547×784×564
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする