神戸車輌製作所
メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
745
600
745
荷台寸法(奥行)(mm)
1193
900
1193
積載荷重(kg)
500
400
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39916723
品番
K637B
参考基準価格(税別)
¥161,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
745
荷台寸法(奥行)(mm)
1193
ハンドル高さ(mm)
1019
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
58
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ジェンゴム
トラスコ品番
855-0510
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
686×1073×700
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません