曜日別特売
ISA3-GFP-M1 I Series(ISA3-GFP) SMC 39916878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-GFP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)注文コード39916878品番ISA3-GFP-M1
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力仕様【圧力値の単位】(M)SI単位固定連数1オプション(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする