665B メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付) 神戸車輌製作所 39917344

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)745
荷台寸法(奥行)(mm)1193
積載荷重(kg)500
内容量1台注文コード39917344品番665B
参考基準価格(税別)¥246,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。

積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)745荷台寸法(奥行)(mm)1193ハンドル高さ(mm)1538車輪径(Φmm)150質量(kg)107トラスコ品番855-0520材質荷台:スチール、車輪:赤ジェンゴム床面高さ(mm)240有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)686×1073×376×3段
注意
※最大積載荷重は、棚板3段合計のです。1段400kgではありません。
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※傾斜地での使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする