曜日別特売
MT70F 膜厚計ミニテスト70シリーズ EPK 39917606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膜厚計ミニテスト70シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(μm)0~3000(鉄)注文コード39917606品番MT70F
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。

用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。トラスコ品番418-7784セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ材質プラスチック質量(g)80電源単3乾電池×1本(付属)分解能(μm)0.5測定範囲(μm)0~3000(鉄)
注意
※水漏れ、結露、多湿※プローブチップや本体への衝撃・振動※高温※ほこり※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする