神戸車輌製作所
スチール平床台車ベニヤ天板仕様
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39917694
品番
H1280DC
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番
855-0505
材質
本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン
質量(kg)
55
高さ(mm)
311
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
自在ストッパー付き4個
均等荷重(kg)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
200
材質(天板)
ベニヤ
特性
積み重ね保管
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
注意
※単管パイプは付属しておりません。※使用しないときは必ずキャスターブレーキををかけてください。※傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません