曜日別特売
DC22T 電動油圧式45度カッター DIAMOND 39917816

電動油圧式45度カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39917816品番DC22T
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。

用途耐震補強の現場切断能力(mm)SD345 D22トラスコ品番102-6501セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース質量(kg)22消費電力(W)1900定格電流(A)20入力電圧(V)AC100切断速度(秒)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする