曜日別特売
CUX6000 個数はかり VIBRA(新光電子) 39917965

 

CUX6000 個数はかり VIBRA(新光電子) 39917965
CUX6000 個数はかり VIBRA(新光電子) 39917965

個数はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード39917965品番CUX6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148,000

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

用途
計数はかり
最小表示(g)0.1トラスコ品番835-4789セット内容専用ACアダプター質量(kg)3.9ひょう量(kg)6電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)234×204計数可能最小単重(g)0.01最大計数値(個)600000センサー音叉センサー検定対象外ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39917965CUX600052903568CUX6000CUX6000 個数はかり VIBRA(新光電子) 52903568個数はかりVIBRA(新光電子)1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする