ISA3-HCP-M1LB I Series(ISA3-HCP) SMC 39917973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-HCP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(L)ライトアングルケーブル・(B)ブラケット注文コード39917973品番ISA3-HCP-M1LB
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(M)SI単位固定オプション(L)ライトアングルケーブル・(B)ブラケット連数1配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする