※使用例
アルインコ
アルミパレット PLT型キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
39918394
品番
PLTC
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
移動用キャスターです。
用途
物流倉庫、食品工場、薬品工場に。
材質
スチール
トラスコ品番
115-1074
適合機種
PLT1111P
質量(kg)
10.4
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
198
品名
150Φウレタンキャスター
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません