RS60 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919286

 

RS60 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919286
RS60 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919286
RS60 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919286
RS60 鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) ヤマト・インダストリー 39919286

鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)650
荷台寸法(奥行)(mm)850
床面高さ(mm)245
内容量1台注文コード39919286品番RS60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。

用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。積載荷重(kg)350荷台寸法(幅)(mm)650荷台寸法(奥行)(mm)850床面高さ(mm)245ハンドル高さ(mm)1700車輪径(Φmm)150質量(kg)38.5材質(荷台)樹脂材質(ハンドル)スチール/粉体塗装材質(車輪)グレーゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番492-4789アイボリータイプ静Kago車、樹脂ジョイント有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×595×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする