曜日別特売
V-7SIGMA-50HZ 産業用掃除機(乾式) アマノ[事務用品/清掃用品] 39920004

産業用掃除機(乾式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
集塵容量(L)(バケット)60
トラスコ品番764-2954
内容量1台注文コード39920004品番V-7SIGMA-50HZ
参考基準価格(税別)¥921,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。

用途工場における清掃作業などに。電源(V)三相200集塵容量(L)(バケット)60トラスコ品番764-2954幅(mm)480質量(kg)220仕様成形フィルター払い落とし:手動振動(自動振動はオプション)、織布フィルター払い落とし:手動振動高さ(mm)1020タイプ50HZ専用出力(kW)5.5奥行(mm)1252吸入口径(Φmm)38.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1252×1020風量(m3/min)0/3.3/6.4電源コード(m)10(4心・プラグ有り)騒音値(dB)72±2以下最大風量(m3/min)6.4電源周波数(Hz)50塗装色日塗工 F35-85A騒音レベル(dB(A))72±2以下フィルター面積(m2)(成形)2.6、(織布)1.2最大真空圧(kPa)26静圧(kPa)26.0/22.6/9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする