曜日別特売
CSA-UP56D1-SD コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ 39920397

コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
減速比10
取付寸法(mm)□60
内容量1セット注文コード39920397品番CSA-UP56D1-SD
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
トラスコ品番440-6435セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド減速比10軸径(Φmm)8質量(kg)0.88種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□60基本ステップ角(°)0.18モータ長(mm)82

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする