曜日別特売
ISE20-N-M5-A2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 39920572

※8-M07-1-ZSE20(F)-ISE20 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(MPa)(ISE20) ~0.1 ~ 1注文コード39920572品番ISE20-N-M5-A2
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
配管形式(M5) M5めねじ出力(N) NPNオープンコレクタ1出力表示単位(-) 単位切換機能付定格圧力範囲(MPa)(ISE20) ~0.1 ~ 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする