RW-B1A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 39922104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW-B1A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 39922104
RW-B1A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 39922104
RW-B1A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 39922104
RW-B1A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 39922104

コードレスポートパンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード39922104品番RW-B1A
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。

用途
アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大穴あけ能力(mm) ステンレスt5-Φ15最大穴あけ能力(mm) 鉄工t7.5-Φ15質量(kg)7.2トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15アズワン品番64-8664-92出力荷重(kN)118、12(t)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする