インターナショナルペイント
IP 水性マルチコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(3.5kg)
1缶(15kg)
1缶(3.5kg)
色
オーカー
ホワイト
シルバー
ブラック
アカサビ
オーカー
グランブルー
コバルトブルー
スカイブルー
ダークグリーン
パープル
ミドルグリーン
イエロー
ライトグリーン
オレンジイエロー
オレンジ
レモンイエロー
スカーレット
レッド
ラズベリー
全152種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.5kg)
注文コード
39925629
品番
艶無し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。
用途
耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。
色
オーカー
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、防錆
主成分
アクリル樹脂
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、トタン
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
つや
艶無し