CMK2-LB-20-25-T2H-R-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKD 39935865

 

CMK2-LB-20-25-T2H-R-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKD 39935865
CMK2-LB-20-25-T2H-R-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKD 39935865

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)25作動方式復動形注文コード39935865品番CMK2-LB-20-25-T2H-R-Y
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥9,490
販売価格(税別)
8,627

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)ストローク(mm)25接続口径Rc1/8形式軸方向フート形(両側)クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)20作動方式復動形寸法D(mm)21.4寸法B(mm)13寸法C(mm)18寸法T(mm)5使用流体圧縮空気寸法V(mm)14チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法MM(mm)10寸法LD(mm)6寸法LH(mm)25寸法LS(mm)44寸法LT(mm)3.2ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法LB(mm)10寸法LC(mm)18周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法LA(mm)138寸法HA(mm)26寸法LF(mm)6寸法LG(mm)102寸法LL(mm)66寸法LI(mm)15スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.166寸法LR(mm)30寸法KK(mm)M8×1.0寸法WF(mm)24スイッチ形番T2H
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02093174
2015-08-16
用途: 車両の稼働部分のに。

2回目の購入なので、使い勝手、スペックなどは解っていました。
良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする