吸入口径(Φmm)125吐出口径(mm)75吸込口径(Φmm)125出力(W)1500出力(kW)1.5電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/6.5(性能曲線上:11.0)最大静圧(kPa)6.67/9.81最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)6.67/9.81質量(kg)45タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)1500回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×802×331吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)4.5/6.2構造(羽根車)多段ターボファン吐出口可変方向3方向