用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)100吸込口径(Φmm)175出力(W)750出力(kW)0.75電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.0/-最大静圧(kPa)2.3/2.3最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.3/2.3質量(kg)32.5タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)消費電力(W)(50/60Hz)750回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×355×570吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向