用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)125吸込口径(Φmm)175出力(W)1500出力(kW)1.5電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50最大風量(m3/min)(50/60Hz)31.0/-最大静圧(kPa)2.7/2.79最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.7/2.79質量(kg)38.5タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)消費電力(W)(50/60Hz)1500回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×404×625吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)6.5/6.2構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向