曜日別特売

プレート型電動送風機

(13件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃20日以内出荷とは
内容量
1台
電源電圧(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
4.0/5.0
注文コード
39938308
品番
N2.5TL下部垂直
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。

用途
集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
吸入口径(Φmm)
90
吐出口径(mm)
70
吸込口径(Φmm)
90
出力(W)
125
出力(kW)
0.125
電源電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
4.0/5.0
最大静圧(kPa)
0.63/0.88
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.63/0.88
質量(kg)
9.6
タイプ
標準型
モータータイプ
全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)
110/140
回転方向
左
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×303×270
吐出口
左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
0.6/0.6
構造(羽根車)
プレートファン
吐出口可変方向
4方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02145001
2021-12-13
用途: 自動車整備中工場暖房 廃油処理
有限会社丸正自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

廃油ストーブのファンモーターとして使用古い物のとわ大違いの風力
大満足

2人が参考にしています
対象商品 : 02145017
2021-10-12
用途: 粉塵排気

今回初めて購入しました。ドリル研磨作業での粉塵排気に
今まで換気扇を使っていましたが、ピンポイントで排気出来助かりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 02145017
2021-11-25
用途: 廃油ストーブ
その他業種

廃油ストーブの送風機に使用しました。静かで風量も十分あり品質の高さがわかります。さすが日本メーカーです。

対象商品 : 02145001
2021-03-29
用途: 廃油ストーブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

廃油ストーブにベストなサイズでした。音も静かで良いです。

対象商品 : 02144642
2018-07-27
用途: 集塵ダクト延長時に使用

コンパクトで設置しやすいので、電動送風機が必要なときには、次回も採用を検討したい

2人が参考にしています
対象商品 : 02145001
2021-01-19
用途: 廃油ストーブ
大商車体 様

つなぎのパイプの幅が違った為、ジョイント部分を前の者を使用しました。

対象商品 : 02145017
2019-01-30
用途: 塗装作業他
運輸・通信業

値段が安かったので心配しましたが、とても作りがしっかりとしており安心して使えます。

対象商品 : 02145001
2019-01-22
用途: 廃油ストーブの送風機

やや風量が少ない、次回はもう少し風量の多い商品を購入予定

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする