KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733

 

KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733
KDM-70X 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ 39940733

風ドライ室内物干し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39940733品番KDM-70X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×240×450質量(g)4350材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂耐荷重(kg)11干す量(目安)シャツ7、タオル10枚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする