曜日別特売
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794

 

STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794
STH-86KR ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ 39940794

ステンレスタオルハンガー

(1件のレビュー)
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード39940794品番STH-86KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大判のバスタオルが干せるタオルハンガーです。ハンガーバーが7本あるので、十分な量のタオルを干すことができます。工具不要で、簡単に組み立てが可能です。使用しないときはコンパクトにたたんで収納できます。丈夫でサビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用しています。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレンパールベージュ質量(g)1800耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×452×820収納サイズ(約)855×270×820 mm干す量(目安)大判バスタオル7枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: タオル干す
松本水産株式会社卸売・小売業

組み立ててもすぐにバラバラになる。
つなぎの部分がゆるゆるで最悪でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする