AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803

 

AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803
AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803
AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803
AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803
AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803
AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803
AKM-70X アルミ軽量物干し アイリスオーヤマ 39940803

アルミ軽量物干し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39940803品番AKM-70X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アルミ製でとても軽く、パイプのツヤを抑えたシンプルなデザインの室内物干しです。アルマイト加工を施しているので、サビにくくキズも目立ちません。使用しないときは簡単に折りたたんで、コンパクトに収納可能です。使用するネジはたったの2つで組み立てが簡単、一人暮らしにぴったりなサイズです。

材質パイプ:アルミニウム、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂、タオルハンガー:スチール(粉体塗装)質量(g)1930耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×386×325干す量(目安)シャツ7、タオル4枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする