用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)73材質(天板)メラミン材質(本体)スチール/底板MDF色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリーねじ径【アジャスター】M16×P2.0キャスター100Φハードゴムキャスター天板厚さ(mm)25アズワン品番64-5295-87グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×25