曜日別特売
- ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ ハズキルーペ(Hazuki) 39956273

ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個パール焦点距離目安/50~70(約cm)注文コード39956273品番-
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂パール質量(g)16.5タイプクール寸法(幅W×高さH)(mm)145×27.3倍率(倍)1.32レンズサイズ(mm)W127×H23.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)156.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離目安/50~70(約cm)ブルーライトカット率0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする