ナイキ
両袖デスク NER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
39957384
品番
NER147BC-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,700
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1400
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
セット内容
ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個、ラッチ付、インジケーターキー
質量(kg)
74.5
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません