SteamOne
S-Nomad
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
39960920
品番
NS1750B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランス発の持ち運び衣類スチーマー上位モデル
付属品
ボトルコネクター、吸盤ハンガーフック、ポーチ
仕様
●スチームプレート:ステンレス●トリガーロック:ワンプッシュで連続噴射●専用タンク容量:約150ml、オートスタンバイ
色
ブラック
製品質量(g)
約800
立ち上がり時間
約30秒
スチーム量(mL/min)
約18 ・ 約10 / 分