曜日別特売
ITV1050-531CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL) SMC 39976125

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-531CL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39976125
品番
ITV1050-531CL
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
入力信号
(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(-) なし
圧力表示
(-) Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする