ナイキ
デスクマット CR-ND
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
988×676
988×676
1088×676
1188×676
1388×676
1588×676
1788×676
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39978549
品番
CR107ND-GL
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
2
色
グレー
マット厚(mm)
1.5
材質
シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
988×676
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません