曜日別特売
2L タフブルー ジャンパー 川島商事 39982207

タフブルー ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1枚注文コード39982207品番2L
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
通常の合羽に対し、生地厚は1.5倍の0.6mm(胸付ズボンのみ)の為、非常に「タフ」です
当然、「重い」ですが、その分強度に自信があります
前面ファスナーを比翼で覆う事で防水性アップ
フードは取外タイプです

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツにブルーサイズ2L適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする