ナカバヤシ
ロジカル・エアーノート(ペールトーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
罫
B
A
B
行数
35
30
35
罫幅(mm)
6
7
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
39984623
品番
ノ-B585B-5P
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
B
罫幅(mm)
6
色
ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・ヴァイオレット
本体質量(g)
480
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
行数
35
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
56
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本