ロジカル・プライムWリングノート(無地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39984657 品番 NW-B512W
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ロジカルノートにしっかりした表紙・用紙を使用してさらさらで、さらに筆記特性が向上したワンランク上の「良質なノート」ロジカル・プライムノートが登場しました。
表紙には剥がせるPOPシール付き
本文は切り取れるマイクロミシン付き(無地のみ)

サイズB5 ホワイト 枚数50 無地 本体質量(g)220 寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×275×5 紙質上質紙 坪量(g/m2)75 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする