ナカバヤシ
英作文ノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1冊
段数
22
注文コード
39984903
品番
NW-B516E2
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
段数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライティング力の強化に!
英語の作文や長文読解学習におすすめのノートシリーズです!
サイズ
セミB5
科目
英習
段数
22
枚数
40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
184×258×4
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
70
材質(表紙)
コートカード紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング綴じ製本