2S180-60S SUS304製2槽シンク テラオカ(ANEX) 39985996

SUS304製2槽シンク

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
間口(mm)1800
内容量1台注文コード39985996品番2S180-60S
参考基準価格(税別)¥262,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質SUS304高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B845×470×240
注意
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき26,500/税込29,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする