曜日別特売
HC-R-22-8-5 裸圧着端子 ニチフ 39988105

 

HC-R-22-8-5 裸圧着端子 ニチフ 39988105
HC-R-22-8-5 裸圧着端子 ニチフ 39988105
HC-R-22-8-5 裸圧着端子 ニチフ 39988105

裸圧着端子

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66注文コード39988105品番HC-R-22-8-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。

用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66電線抱合範囲AWG(#)4寸法d2(Φmm)8.4寸法B(mm)16.5寸法L(mm)33.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)13.05寸法D(Φmm)11.6寸法E(mm)12寸法d(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988139
2021-03-29
用途: 重機類の配線

ニチフの圧着端子を使用して、今まで端子に起因するトラブルはないので施工にミスがない限り信頼性の高い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39989749
2020-07-26
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ニチフなので間違いないと思ってます。
サイズ選びが判りにくいかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする