HC-CE8-8 絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ 39988218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-CE8-8 絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ 39988218
HC-CE8-8 絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ 39988218

絶縁被覆付閉端接続子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード39988218品番HC-CE8-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

CE形。JIS規格品。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988218
2019-10-07
用途: 結線作業
SDG株式会社

自社の製品で使っていないサイズでしたが、実際に使用する数量に近く少量での対応がされていたので、余ったものの廃棄や管理する必要が無く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする