HC-P38-5 裸圧着スリーブ ニチフ 39988279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-P38-5 裸圧着スリーブ ニチフ 39988279
HC-P38-5 裸圧着スリーブ ニチフ 39988279

裸圧着スリーブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法d(Φmm)9.4
寸法D(Φmm)13.2
電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42
内容量1セット(5個)注文コード39988279品番HC-P38-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。

用途銅線専用です。電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42寸法d(Φmm)9.4寸法D(Φmm)13.2寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応電線抱合範囲(AWGorMCM)2
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください。※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988245
2024-03-01
用途: 車両のメンテナンス

アーシング擬きをするために購入。
メインに線から分岐させるために使用。

対象商品 : 39988279
2021-06-16
用途: 動力配電盤内幹線分岐
新康プレス工業所製造業

以前から大変重宝しています。
配電盤作業には必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする