永森電機
スタークリップカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39989155
品番
SC30A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ゴムカバー
適合
(A用)30
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
色
赤
高さ(mm)
80
質量(g)
13
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
検査・測定
ワニグチクリップ・みの虫クリップ
スタークリップカバー 永森電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります
電気工事用テスター
電気工事用テストリード
ワニグチクリップ・みの虫クリップ
関連キーワード
カバー
カバー プラスチック
カバーシート
保護カバー
カバープレート
シェアする
マイページ